Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Spenderflasche für brennbare Flüssigkeiten, Inhalt: 1,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Spenderflasche für brennbare Flüssigkeiten, Inhalt: 1,0 L
Justrite Spenderflasche für brennbare Flüssigkeiten, Inhalt: 1,0 L
Justrite Spenderflasche für brennbare Flüssigkeiten, Inhalt: 1,0 L
Artikel-Nr.:
     158-JB1123
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN14011WH
EAN/GTIN:
     0697841005587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
dispenserflasche
Justrite Spenderflasche für brennbare Flüssigkeiten mit flexiblen Kunststoffschlauch
Justrite® Spenderflasche

Die Justrite® Spenderflasche eignet sich für das handdosierte Ausgeben von brennbaren Flüssigkeiten und Lösungsmittel.

  • Spenderflasche
  • zum Zusammendrücken
  • ideal für flexible Anwendungsbereiche
  • Einblick auf Füllstand
  • für den täglichen Gebrauch geeignet
  • Volumen: 1,0 L

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
8,9
Tiefe [cm]:
9,0
Produktart:
Spenderflasche
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
transluzent
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,86*
€ 39,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 39,84*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 39,16*
€ 52,68*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 61,96*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.