Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite HDPE-Sicherheitsbehälter, Inhalt: 9,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite HDPE-Sicherheitsbehälter, Inhalt: 9,5 L
Justrite HDPE-Sicherheitsbehälter, Inhalt: 9,5 L
Justrite HDPE-Sicherheitsbehälter, Inhalt: 9,5 L
Artikel-Nr.:
     158-JB1126
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN12260WH
EAN/GTIN:
     0697841005372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Justrite HDPE-Sicherheitsbehälter selbstschließend für die Lagerung von Säuren und Laugen
Justrite® HDPE-Sicherheitsbehälter

Der selbstschließende Justrite® HDPE-Sicherheitsbehälter eignet sich für den laborsicheren Umgang mit agressiven Säuren und Laugen.

  • Sicherheitsbehälter
  • geeignet für Säuren und Laugen
  • dicht selbstverschließend
  • ohne Flammsperre
  • präzieses Ausgießen
  • Farbe: weiß, durchsichtig
  • Material: HDPE
  • Fassungsvermögen: 9,5 L

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Fassungsvermögen [l]:
9,5
Höhe [cm]:
27,3
Tiefe [cm]:
27,0
Produktart:
Sicherheitskanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
weiß
Material:
HDPE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 154,59*
€ 181,03*
€ 4,95*
ab € 169,08*
€ 197,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 168,52*
€ 197,56*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.