Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehsperre WES 135 für Verkehrswege, Länge: 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehsperre WES 135 für Verkehrswege, Länge: 100 cm
Drehsperre WES 135 für Verkehrswege, Länge: 100 cm
Drehsperre WES 135 für Verkehrswege, Länge: 100 cm
Artikel-Nr.:
     158-JC1295
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     WES 135, 100 cm, Standart
EAN/GTIN:
     4044589527653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Drehsperre
fenster drehsperre
Drehsperre WES 135 für Verkehrswege alle 90 Grad verriegelbar ohne Auflagestützen, zum Aufdübeln
Drehsperre WES 135 für Verkehrswege

Die hochwertige Drehsperre dient der temporären Absperrung von Zufahrten oder Wegen.

  • Drehsperre
  • mit Reflexstreifen am Sperrbalken
  • horizontal schwenkbar, alle 90° verriegelbar
  • manuelle Standardschließung durch Bolzensicherung 
  • optional Automatikschließung mit Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant Schloss als Zubehör mitbestellen
  • Montage zum Aufdübeln mittels Bodenanker (nicht enthalten)
  • Material Sperrbalken: Stahl
  • Material Stützen etc.: Stahl (feuerverzinkt) und Edelstahl
  • Höhe über Flur: 100 cm
  • Farbe: rot/weiß

Hinweis: Kontaktieren Sie uns gerne für individuelle Wünsche zu Ihrem Absperrsystem.


Weitere Informationen:
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Drehsperre
Produktkategorie:
Wegesperren
Farbe:
rot/weiß
Material:
Edelstahl | Stahl, verzinkt | Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 775,02*
€ 909,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 779,72*
€ 909,94*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,94*
€ 1.082,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,89*
€ 1.070,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,86*
€ 1.018,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,40*
€ 982,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,72*
€ 927,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.