Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 400 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 400 cm
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 400 cm
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 400 cm
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 400 cm
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 400 cm
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 400 cm
Artikel-Nr.:
     158-JC1440
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     HBS 100, 400 cm, Standart
EAN/GTIN:
     4044589527943
Artikeldatenblatt
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe bis zu 380 cm Durchfahrtshöhe, zum Aufdübeln
Höhenbegrenzung bis 3,8 m

Die Höhenbegrenzung dient der höhenbegrenzten Absperrung von Zufahrten oder Wegen.

  • starre Höhenbegrenzung
  • Durchfahrtshöhe bis 3,8 m
  • mit Reflexstreifen am Sperrbalken
  • einstellbare Kettenabhängung für zusätzliche Höhenbegrenzung
  • Montage zum Aufdübeln mittels Bodenanker (nicht enthalten)
  • Material Sperrbalken: Aluminium
  • Material Stützen etc.: Stahl (feuerverzinkt) und Edelstahl
  • Gesamthöhe: 4,0 m
  • Farbe: rot/weiß

Hinweis: Kontaktieren Sie uns gerne für individuelle Wünsche zu Ihrem Absperrsystem.


Weitere Informationen:
Höhe ü. Flur [cm]:
380
Länge [cm]:
400,0
Produktart:
Höhensperre
Produktkategorie:
Wegesperren
Farbe:
rot/weiß
Material:
Edelstahl | Stahl, verzinkt | Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.537,96*
€ 1.677,87*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.537,47*
€ 1.677,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,87*
€ 1.996,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,00*
€ 1.974,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,22*
€ 1.899,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,58*
€ 1.857,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,47*
€ 1.829,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.