Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 450 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 450 cm
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 450 cm
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 450 cm
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 450 cm
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 450 cm
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe, Länge: 450 cm
Artikel-Nr.:
     158-JC1445
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     HBS 100, 450 cm, Standart
EAN/GTIN:
     4044589527950
Artikeldatenblatt
Höhensperre HBS 100 mit verstellbarer Durchfahrtshöhe bis zu 380 cm Durchfahrtshöhe, zum Aufdübeln
Höhenbegrenzung bis 3,8 m

Die Höhenbegrenzung dient der höhenbegrenzten Absperrung von Zufahrten oder Wegen.

  • starre Höhenbegrenzung
  • Durchfahrtshöhe bis 3,8 m
  • mit Reflexstreifen am Sperrbalken
  • einstellbare Kettenabhängung für zusätzliche Höhenbegrenzung
  • Montage zum Aufdübeln mittels Bodenanker (nicht enthalten)
  • Material Sperrbalken: Aluminium
  • Material Stützen etc.: Stahl (feuerverzinkt) und Edelstahl
  • Gesamthöhe: 4,0 m
  • Farbe: rot/weiß

Hinweis: Kontaktieren Sie uns gerne für individuelle Wünsche zu Ihrem Absperrsystem.


Weitere Informationen:
Höhe ü. Flur [cm]:
380
Länge [cm]:
450,0
Produktart:
Höhensperre
Produktkategorie:
Wegesperren
Farbe:
rot/weiß
Material:
Edelstahl | Stahl, verzinkt | Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.563,17*
€ 1.712,55*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.558,33*
€ 1.712,55*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,55*
€ 2.037,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,82*
€ 2.021,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,29*
€ 1.942,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,73*
€ 1.896,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,33*
€ 1.854,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.