| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 158-JD2001 Herst.-Nr.: ASA920-161-300 EAN/GTIN: 5038428170239 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JSP Stealth Schutzbrille sehr leichte Schutzbrille mit kratzfester Beschichtung JSP® Schutzbrille SteahltSehr leichte Schutzbrille mit klarem Glas. - integrierter Nasensteg
- flexibles Gestell
- erfüllt EN 166
- 16g leicht
- PremierShield™
- Hardia+™-Beschichtung
Scheibenfarbe: klar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | EN 170 | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | JSP Safety |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,97* | € 4,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 158 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,67* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,67* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 158 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 158 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 158 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|