| |
|
| Artikel-Nr.: 158-KB1002 Herst.-Nr.: CH 50K100 EAN/GTIN: 4045761027183 |
| | |
|
| | |
| Kern CH 50K100 Hängewaage Kofferwaage Wägebereich 50,0 kg, Ablesbarkeit 100,0 Gramm KERN® Hängewaage CH Der Klassiker unter den Handhängewaagen – perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten - LCD-Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern
- Gewichtsanzeige kann durch Drücken der HOLD-Taste für 5 Sekunden „eingefroren“ werden (Data-Hold-Funktion)
- schaltet nach 3 Minuten ohne Laständerung zur Batterieschonung automatisch ab (AUTO-OFF Funktion)
- eingebautes, herausziehbares Maßband (Messlänge 100 cm)
- Haken aus Edelstahl
- Abmessungen:
B x T x H 9,0 x 17,5 x 3,0 cm - Nettogewicht ca. 250 g
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 9,0 | Höhe [cm]: | 17,6 | Tiefe [cm]: | 3,0 | Produktart: | Hängewaage | Produktkategorie: | Waagen | Ablesbarkeit [g]: | 100 | Eigenschaft: | kallibrierbar | max. Wägebereich [g]: | 50.000 | Stromversorgung: | Batterien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage bis 50 kg ablesbarkeit 100 g, handwaage, taschenbandmaß 1m, Waage, KERN |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,45* | € 53,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,76* | € 53,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,15* | € 53,14* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 42,44* | € 55,91* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,72* | € 66,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|