Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage Laborwaage 527-33 Wägebereich: 1,6 kg, Ablesbarkeit: 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Präzisionswaage Laborwaage 527-33 Wägebereich: 1,6 kg, Ablesbarkeit: 0,01 g
Kern Präzisionswaage Laborwaage 527-33 Wägebereich: 1,6 kg, Ablesbarkeit: 0,01 g
Kern Präzisionswaage Laborwaage 527-33 Wägebereich: 1,6 kg, Ablesbarkeit: 0,01 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1030
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     572-33
EAN/GTIN:
     4045761014169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Kern Präzisionswaage Laborwaage 527-33 Wägebereich: 1,6 kg, Ablesbarkeit: 0,01 g
KERN® 572

  • freiprogrammierbare Wägeeinheiten, z. B. Fadenlängen, Papiergewichte
  • Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit
  • Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
  • Selbsterklärende Bedienung über Ja/Nein-Dialog im Display
  • Stückzählung mit Referenz 1, 5, 10, 20 Stück
  • Genaues Zählen, durch automatische Referenzoptimierung
  • Option: DKD-Zertifikat
  • Netzadapter inklusive
  • Akku-Betrieb möglich
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • 3 Jahre Garantie
  • Große LCD-Anzeige mit Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen: B x T x H 18,0 x 31,0 x 9,0 cm, Nettogewicht ca. 4 kg
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägeplatte: Durchm. 15,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Höhe [cm]:
8,5
Tiefe [cm]:
31,0
Wägeplatten Durchmesser [cm]:
10,6
Wägeplattenbreite [cm]:
10,6
Wägeplattentiefe [cm]:
10,6
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,01
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
1.600
Reproduzierbarkeit [g]:
0,01
Stromversorgung:
Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, laborwaage kern, laborwaage, laborwaage 0,01g, Waage, KERN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 450,44*
€ 563,16*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 501,25*
€ 563,25*
Frei Haus
ab € 476,55*
€ 593,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 603,11*
€ 670,91*
€ 4,95*
ab € 604,85*
€ 670,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,91*
€ 798,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,49*
€ 788,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,41*
€ 759,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,19*
€ 745,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,11*
€ 717,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 603,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
962-441
ab € 18,19*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.