Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-35 Wägebereich: 2,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-35 Wägebereich: 2,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-35 Wägebereich: 2,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-35 Wägebereich: 2,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1031
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     572-35
EAN/GTIN:
     4045761014237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-35 Wägebereich: 2,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
KERN® 572

  • freiprogrammierbare Wägeeinheiten, z. B. Fadenlängen, Papiergewichte
  • Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit
  • Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
  • Selbsterklärende Bedienung über Ja/Nein-Dialog im Display
  • Stückzählung mit Referenz 1, 5, 10, 20 Stück
  • Genaues Zählen, durch automatische Referenzoptimierung
  • Option: DKD-Zertifikat
  • Netzadapter inklusive
  • Akku-Betrieb möglich
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • 3 Jahre Garantie
  • Große LCD-Anzeige mit Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen: B x T x H 18,0 x 31,0 x 9,0 cm, Nettogewicht ca. 4 kg
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägepl. Durchm. 15,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Höhe [cm]:
8,5
Tiefe [cm]:
31,0
Wägeplatten Durchmesser [cm]:
10,6
Wägeplattenbreite [cm]:
10,6
Wägeplattentiefe [cm]:
10,6
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,01
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
2.400
Reproduzierbarkeit [g]:
0,01
Stromversorgung:
Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, laborwaage kern, laborwaage, laborwaage 0,01g, Waage, KERN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,59*
€ 560,74*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 518,89*
€ 571,01*
Frei Haus
ab € 476,22*
€ 585,56*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 490,74*
€ 602,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 619,23*
€ 674,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,55*
€ 802,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,16*
€ 790,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,28*
€ 766,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,43*
€ 753,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,23*
€ 736,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 619,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
962-442
ab € 23,85*
Zubehör
Kern & Sohn
572-A02S05
ab € 41,75*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,77*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,82*
Zubehör
k.A.
266427
ab € 56,14*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.