Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-45 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit 0,05 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-45 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit 0,05 g
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-45 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit 0,05 g
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-45 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit 0,05 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1032
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     572-45
EAN/GTIN:
     4045761014282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-45 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit 0,05 g
KERN® 572

  • freiprogrammierbare Wägeeinheiten, z. B. Fadenlängen, Papiergewichte
  • Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit
  • Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
  • Selbsterklärende Bedienung über Ja/Nein-Dialog im Display
  • Stückzählung mit Referenz 1, 5, 10, 20 Stück
  • Genaues Zählen, durch automatische Referenzoptimierung
  • Option: DKD-Zertifikat
  • Netzadapter inklusive
  • Akku-Betrieb möglich
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • 3 Jahre Garantie
  • Große LCD-Anzeige mit Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen: B x T x H 18,0 x 31,0 x 9,0 cm, Nettogewicht ca. 4 kg
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägepl. 16,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Höhe [cm]:
8,5
Tiefe [cm]:
31,0
Wägeplattenbreite [cm]:
16
Wägeplattentiefe [cm]:
20
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,05
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
12.000
Reproduzierbarkeit [g]:
0,05
Stromversorgung:
Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 484,07*
€ 599,07*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 542,85*
€ 599,15*
Frei Haus
ab € 461,03*
€ 628,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,97*
€ 637,74*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 618,18*
€ 678,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,48*
€ 807,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,25*
€ 794,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,38*
€ 769,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,88*
€ 755,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,18*
€ 735,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 618,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-444
ab € 24,94*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.