| |
|
| Artikel-Nr.: 158-KB1085 Herst.-Nr.: EOB 60K20 EAN/GTIN: 4045761124721 |
| | |
|
| | |
| Kern Paketwaage EOB 60K20 Wägebereich: 60,0 kg, Ablesbarkeit: 20,0 g KERN® Plattformwaage EOB Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte - Anzeigegerät frei platzierbar durch flexibles Spiralkabel, Länge 1,8 m
- großes LCD-Display Ziffernhöhe 25 mm
- Wandhalterung für Anzeigegerät serienmäßig
- Wägeplatte aus Edelstahl
- Maße Gesamtwaage: 310 x 300 x 55 mm
- Maße Anzeigegerät: 220 x 90 x 45 mm
- zulässige Umgebungstemperatur +10 °C bis +35 °C
- DKD-Zertifikat möglich
- Größe der Wägeplatte: 31,5 x 30,5 x 5,5 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 31,5 | Höhe [cm]: | 6,5 | Tiefe [cm]: | 30,5 | Wägeplattenbreite [cm]: | 31,5 | Wägeplattentiefe [cm]: | 30,5 | Produktart: | Plattformwaage | Produktkategorie: | Waagen | Ablesbarkeit [g]: | 20 | Eigenschaft: | kallibrierbar | max. Wägebereich [g]: | 60.000 | Reproduzierbarkeit [g]: | 20 | Stromversorgung: | Batterien | Netzstrom | Material Wägeplatte: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 60 kg / 20 g, paketwaage, paketwaage bis 60 kg, Waage Plattformwaage, KERN |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,43* | € 137,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,03* | € 138,42* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,76* | € 139,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,91* | € 141,76* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 136,64* | € 155,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 136,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|