Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Kranwaage HFD 3T-3, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Kranwaage HFD 3T-3, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 3T-3, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 3T-3, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 3T-3, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 3T-3, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 3T-3, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 3T-3, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Artikel-Nr.:
     158-KB1157
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HFD 3T-3
EAN/GTIN:
     4045761202764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Kern Kranwaage HFD 3T-3 Wägebereich 600 kg, 1500 kg, 3000 kg, Ablesbarkeit 200 g, 500 g, 1000 g
KERN® HFD Kranwaage

Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen.

  • unterstützt Sie beim SOLAS-konformen Wiegen Ihrer Frachten
  • nach Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • mit Funk Fernbedienung (1x 12V Batterie inkl.)
  • mit Holdfunktion
  • mit Tarier Funktion: Rücksetzen der Waage auf 0 bei Belastung
  • massive Schäkel, nicht drehbar
  • großer und hell hinterleuchtetes Display
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,7
Höhe [cm]:
12,9
Tiefe [cm]:
19,4
Produktart:
Kranwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
1.000
Lieferung inkl.:
Fernbedienung
max. Wägebereich [g]:
3.000.000
Reproduzierbarkeit [g]:
1.000
Stromversorgung:
Netzstrom
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 430,85*
€ 521,82*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 478,96*
€ 521,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,48*
€ 530,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,50*
€ 531,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 622,47*
€ 666,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,78*
€ 793,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,28*
€ 783,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,30*
€ 756,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,68*
€ 746,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,47*
€ 740,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266655
ab € 93,45*
Zubehör
Kern
HFD-A02
ab € 58,26*
Zubehör
Kern
266694
ab € 489,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.