Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Industrie-Plattformwaage IOC 100K-3, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 100K-3, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 100K-3, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 100K-3, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     158-KB1184
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IOC 100K-3
EAN/GTIN:
     4045761252776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 100K-3 Wägebereich 60 kg, 150 kg, Ablesbarkeit 2 g, 5 g
KERN® IOC Industrie-Plattformwaage

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten.

  • hohe Mobilität dank kompakter und leichter Bauweise
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte
  • Steuerung ebenfalls möglich über KCP (Kern Communication Protocol)
  • Edelstahl Wägeplatte
  • Unterbau Stahl lackiert
  • silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • RS-232, im Lieferumfang enthalten, z. B. zum Anschluss eines PC oder Druckers

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,8
Höhe [cm]:
8,0
Tiefe [cm]:
11,5
Wägeplattenbreite [cm]:
50
Wägeplattentiefe [cm]:
40
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
5
max. Wägebereich [g]:
150.000
Reproduzierbarkeit [g]:
5
Stromversorgung:
Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, KERN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 371,03*
€ 439,57*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 339,21*
€ 463,10*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 435,85*
€ 502,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 482,54*
€ 553,88*
€ 4,95*
ab € 480,75*
€ 553,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,88*
€ 659,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,39*
€ 604,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,54*
€ 574,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.