Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrpfosten alufarbend, lichtgraue Kassette, schwarzgraues Band (max. 2,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrpfosten alufarbend, lichtgraue Kassette, schwarzgraues Band (max. 2,7
Gurtabsperrpfosten alufarbend, lichtgraue Kassette, schwarzgraues Band (max. 2,7
Gurtabsperrpfosten alufarbend, lichtgraue Kassette, schwarzgraues Band (max. 2,7
Gurtabsperrpfosten alufarbend, lichtgraue Kassette, schwarzgraues Band (max. 2,7
Gurtabsperrpfosten alufarbend, lichtgraue Kassette, schwarzgraues Band (max. 2,7
Artikel-Nr.:
     158-KDSCPALARGSW
Hersteller:
     Kunstdünger
Herst.-Nr.:
     SCPALLGSW
EAN/GTIN:
     8028282025780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Stopper Point Aluminiumpfosten: silber, Gurt: schwarz/grau
kunstdünger stopper point Gurtabsperrpfosten

moderner und zeitloser Gurtabsperrpfosten in elegantem schwarz oder eloxiertem Aluminium. Ideal für die Leitung und Regelung von Menschenmengen an Flughäfen, Messegebäuden oder Banken.

  • moderne und sportive Formgebung
  • zeitloses Design
  • Absperrung für verschiedene Anlässe
  • knitterresistentes Gurtband (ideal für hohe Belastungen)
  • Verbindung der Pfosten im 90° Winkel

Gurtband: Schwarz-grau

Gurtlänge: Max. 2,5 m


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,5
Gewicht [kg]:
7
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
250
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
schwarz/grau
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrpfosten alufarbend, lichtgraue Kassette, schwarzgraues Band (max. 2, Kunstdünger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 128,67*
€ 161,97*
€ 4,95*
ab € 128,85*
€ 161,97*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.