Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrpfosten schwarz, schwarze Kassette, schwarzgraues Band (max. 2,7 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrpfosten schwarz, schwarze Kassette, schwarzgraues Band (max. 2,7 m)
Gurtabsperrpfosten schwarz, schwarze Kassette, schwarzgraues Band (max. 2,7 m)
Gurtabsperrpfosten schwarz, schwarze Kassette, schwarzgraues Band (max. 2,7 m)
Artikel-Nr.:
     158-KDSCPSSWSSW
Hersteller:
     Kunstdünger
Herst.-Nr.:
     scpsswssw
EAN/GTIN:
     8028282025797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Stopper Point Aluminiumpfosten: schwarz, Gurt: schwarz/grau
kunstdünger stopper point Gurtabsperrpfosten

moderner und zeitloser Gurtabsperrpfosten in elegantem schwarz oder eloxiertem Aluminium. Ideal für die Leitung und Regelung von Menschenmengen an Flughäfen, Messegebäuden oder Banken.

  • moderne und sportive Formgebung
  • zeitloses Design
  • Absperrung für verschiedene Anlässe
  • knitterresistentes Gurtband (ideal für hohe Belastungen)
  • Verbindung der Pfosten im 90° Winkel

Gurtband: Schwarz-grau

Gurtlänge: Max. 2,5 m


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,5
Gewicht [kg]:
8,5
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
250
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
schwarz/grau
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrpfosten schwarz, schwarze Kassette, schwarzgraues Band (max. 2, 7 m), Kunstdünger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 129,66*
€ 161,18*
€ 4,95*
ab € 128,53*
€ 161,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.