Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENEX Ultra SLIMROLL Rollenhandtücher, 2-lagig, 6 Rollen mit 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
KLEENEX Ultra SLIMROLL Rollenhandtücher, 2-lagig, 6 Rollen mit 100m
KLEENEX Ultra SLIMROLL Rollenhandtücher, 2-lagig, 6 Rollen mit 100m
KLEENEX Ultra SLIMROLL Rollenhandtücher, 2-lagig, 6 Rollen mit 100m
Artikel-Nr.:
     158-KI1130
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6781
EAN/GTIN:
     5033848038466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Feuchtpflegetücher
Kleenex 6781 Ultra Slimroll Rollenhandtücher besonders saugfähig, 2-lagig
KLEENEX® ULTRA Rollenhandtuch

KLEENEX® ULTRA Rollenhandtuch, ideal einsetzbar in Waschräumen mit einem hohen Qualitätsanspruch.

  • 2-lagig
  • 90% Frischzellstoff
  • Airflex Material (besonders saugfähig)

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
19,8
Blattlänge [cm]:
100
Inhalt [VE]:
1
Rollenlänge [m]:
100
Stück [VE]:
6
Produktart:
Rollenhandtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Lagen:
2
Spendersystem:
Aquarius Slimroll
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 9,95*
ab € 43,55*
€ 55,58*
3 Tage
41
pro Paket
€ 2,90*
ab € 47,44*
€ 60,40*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 61,06*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 46,95*
€ 61,72*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 87,30*
€ 106,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,62*
€ 126,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,36*
€ 125,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,72*
€ 122,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,43*
€ 119,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 98,34*
€ 117,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 87,30*
€ 103,89
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 14,55* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.