Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Warn-Kappe fluoreszierend für Kinder orange Größe einstellbar durch Klettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Warn-Kappe fluoreszierend für Kinder orange Größe einstellbar durch Klettverschluss
Korntex Warn-Kappe fluoreszierend für Kinder orange Größe einstellbar durch Klettverschluss
Korntex Warn-Kappe fluoreszierend für Kinder orange Größe einstellbar durch Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     158-KO1023
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXCAPO54
EAN/GTIN:
     4260350882459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Korntex Warn-Kappe Montpellier fluoreszierend orange für Kinder Größe einstellbar durch Klettverschluss
Korntex Hi-Vis Basic Cap Kinder

  • fluoreszierend
  • silberreflektierender Schirmrand
  • verstellbar durch Klettband
  • bedruckbar auf der Stirn
  • Hochsichtbare Cap mit 5-Panel
  • mit Luftlöchern

Material: 100 % Polyester

Größe: Einheitsgröße (54 cm)

Grammatur: 120 g/m2


Weitere Informationen:
Produktart:
Kappe
Produktkategorie:
Kappen und Mützen
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Kinder
Verschluss:
Klettverschluss
Marke:
Korntex
Material:
Polyester
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,19*
4 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 4,20*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,31*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.