Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Kinderwarnweste Aarhus gelb, Größen: XXS - S Version: S - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Kinderwarnweste Aarhus gelb, Größen: XXS - S Version: S - Größe: S
Korntex Kinderwarnweste Aarhus gelb, Größen: XXS - S Version: S - Größe: S
Korntex Kinderwarnweste Aarhus gelb, Größen: XXS - S Version: S - Größe: S
Korntex Kinderwarnweste Aarhus gelb, Größen: XXS - S Version: S - Größe: S
Artikel-Nr.:
     158-KO1054.S
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KWG100S
EAN/GTIN:
     4260350880530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Korntex Kinderwarnweste Aarhus gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss

Ausgewählte Version: S - Größe: S

Korntex® Kinderwarnweste Aarhus

  • EN 17353:2020 Typ AB3
  • mit 2x 5 cm breiten Reflexstreifen
  • größenverstellbar durch Klettverschluss

Material: 100 % Polyester

Größen:

  • XS = 3-6 Jahre
  • S = 7-12 Jahre

  • Version: S - Größe: S
Weitere Informationen:
Norm:
EN 17353:2020
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Warnschutz | Reflexelemente
Einsatzbereich:
Schule | Freizeit
Typ:
Kinder
Verschluss:
Klettverschluss
Material:
Polyester
Grammatur [g/m²]:
120
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,74*
4 Tage
1713
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,75*
€ 7,95*
ab € 1,81*
€ 2,86*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.