Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für Flanschabdichtungen 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für Flanschabdichtungen 20L
Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für Flanschabdichtungen 20L
Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für Flanschabdichtungen 20L
Artikel-Nr.:
     158-LH1082
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     382917
EAN/GTIN:
     5010266007342
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite SI 5970 Silikon Dichtstoff für flexible Flanschabdichtungen, schwarz
Loctite® SI 5970 Silikondichtung

Die feuchtigkeitsbeständige Silikondichtung Loctite® SI 5970 eignet sich ideal für das flexible Dichten von Flanschflächen.

  • Silikondichtung für Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff
  • ersetzt Kork- und Papierdichtungen
  • beständig gegen Vibrationen und Biegespannungen
  • feuchtigkeitsbeständig
  • ölbeständig
  • Farbe: schwarz
  • Komponenten: 1K

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
20.000
Produktart:
Dichtstoff | Flächendichtung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
schwarz
Handfestigkeit:
über 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Viskosität:
mittel
Festigkeit:
niedrig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.172,39*
€ 2.291,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.187,14*
€ 2.291,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2.546,59*
€ 2.669,89*
€ 4,95*
ab € 2.556,28*
€ 2.669,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 2.800,09*
€ 2.918,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.669,89*
€ 3.177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.653,53*
€ 3.157,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.587,08*
€ 3.078,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.556,28*
€ 3.041,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.546,59*
€ 3.030,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.