Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5203 niedrigfeste Flächendichtung für Metallflanschen, Inhalt: 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 5203 niedrigfeste Flächendichtung für Metallflanschen, Inhalt: 300 ml
Loctite 5203 niedrigfeste Flächendichtung für Metallflanschen, Inhalt: 300 ml
Loctite 5203 niedrigfeste Flächendichtung für Metallflanschen, Inhalt: 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1099
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     170682
EAN/GTIN:
     5010266241975
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite 5203 niedrigfeste Flächendichtung für Metallflanschen
Loctite® 5203 Flächendichtung

Die niedrigfeste Loctite® 5203 Flächendichtung für Metallflächen eignet sich ideal im diese wieder leicht zu demontieren ohne Materialschäden zu verursachen.

  • niedrigfeste Flächendichtung
  • ideal für Metall- und Flanschflächen
  • einfach demontierbar ohne Schäden
  • schnelle Aushärtung
  • wandert nicht ab
  • Farbe: rot

  • Komponenten: 1K

  • härtet anaerob aus


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Produktart:
Dichtstoff | Flächendichtung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
rot
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
hoch
Festigkeit:
niedrig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 133,16*
1
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 136,18*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 110,27*
€ 138,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 124,41*
€ 146,91*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 150,05*
€ 175,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,50017* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.