Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5800 mittelfeste Flächendichtung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 5800 mittelfeste Flächendichtung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 300 ml
Loctite 5800 mittelfeste Flächendichtung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 300 ml
Loctite 5800 mittelfeste Flächendichtung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 300 ml
Artikel-Nr.:
     158-LH1169
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1948759
EAN/GTIN:
     5010266010069
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Gewindedichtung
Loctite 5800 Flächendichtung mittelfest ohne Gefahrstoffe
Loctite® 5800 Flächendichtung ohne Gefahrensymbole

Die mittelfeste Loctite® 5800 Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen eignet sich ideal zur Verarbeitung verwindungssteifen, metallischen Flanschflächen.

  • mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen
  • ideal für Getriebe-und Motorgehäuse etc.
  • sofortige Dichtwirkung
  • Farbe: rot
  • Komponenten: 1K
  • thixotrop
  • härtet anaerob aus
  • hohe Öltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit

Hinweis: Loctite® 5800 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Produktart:
Dichtstoff | Flächendichtung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
rot
Eigenschaft:
thixotrop | kennzeichnungsfrei
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl
Viskosität:
niedrig
Festigkeit:
mittel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 116,18*
€ 126,11*
1
€ 4,95*
ab € 129,3242*
€ 151,7242*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,47*
€ 156,54*
1
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 159,56*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 155,03*
€ 178,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,51677* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.