Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8014 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei mit Lebensmittelfreigabe, Inhalt: 907 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8014 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei mit Lebensmittelfreigabe, Inhalt: 907 g
Loctite LB 8014 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei mit Lebensmittelfreigabe, Inhalt: 907 g
Loctite LB 8014 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei mit Lebensmittelfreigabe, Inhalt: 907 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1201
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1214291
EAN/GTIN:
     5010266435695
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Loctite LB 8014 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei mit Lebensmittelfreigabe
Loctite® LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff mit Lebensmittelfreigabe

Der Loctite® LB 8014 metallfreier Anti-Seize Schmierstoff eigent sich ideal zum Schutz gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen und profitiert duch Lebensmittelfreigabe.

  • Anti-Seize Schmierstoff
  • mit Lebensmittelfreigabe
  • metallfrei
  • für Schrauben etc. an Edelstahl und anderen Nickellegierungen
  • Farbe: weiß
  • Temperaturbeständigkeit: -29°C bis +400°C
  • NLGI-Klasse 0
  • H1 NSF

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
907
Produktart:
Montagepaste
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
weiß
Gebinde:
Dose
Temperaturbeständig bis [Grad]:
400
Temperaturbeständig von [Grad]:
-29
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ätzwirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 66,75*
€ 76,78*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 80,45*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 63,47*
€ 80,84*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 80,97*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 92,05*
€ 115,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.