| |
|
| Artikel-Nr.: 158-LH1214 Herst.-Nr.: 142532 EAN/GTIN: 5010266264936 |
| | | |
|
| | |
| Loctite LB 8191 MoS2 Trockenschmiermittel für Metallteile Loctite® LB 8191 MoS2 TrockenschmiermittelDer Loctite® LB 8191 MoS2 Schmierstoff eignet sich ideal für den Schutz vor Korrosion und Reibung bei Metallteilen. - Schmierstoff auf MoS2 Basis
- schnell trocknend
- schmiert langsam drehende zylindrische Fügeteile, Lager, Getriebe
- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +350°C
- verhindert Festfressen und Rost
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 400 | Produktart: | Sprühfett | Produktkategorie: | Schmierstoffe | Farbe: | schwarz | Gebinde: | Sprühdose | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 350 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -40 | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Gefahr | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Flamme |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Schmierspray, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, Sprühöl, Ölspray, trocken-schmiermittel 400 ml, loctite lichthärtende klebstoffe, loctite trockenschmierstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,82* | € 30,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,92* | € 30,48* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,32* | € 31,77* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,07* | € 32,45* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,45* | € 47,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|