| |
|
| Artikel-Nr.: 158-LH1244 Herst.-Nr.: 2064235 EAN/GTIN: 5010266005874 |
| | | |
|
| | |
| Loctite SI 5980 Silikon Kleb- und Dichtstoff zur flexiblen Flanschabdichtung, schwarz Loctite® SI 5980 SilikonDer 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff Loctite® SI 5980 ist bestens für Flächendichtungsanwendungen bei flexiblen Flanschabdichtungen und verwindungssteifen Flanschverbindungen zu verwenden. - 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff
- für flexible Flanschen
- Farbe: schwarz
- thixotrop
- Komponenten: 1K
- beständig gegen Öl, Glykol, Wasser
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 100 | Produktart: | Dichtstoff | Flächendichtung | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | schwarz | Eigenschaft: | ölbeständig | Gebinde: | Tube | Handfestigkeit: | 1 bis 30 Minuten | Verbindungsart: | Flächenverbindung | Werkstoff: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | zu verkleben mit: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | hoch | Festigkeit: | niedrig |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Schraubensicherung, Allroundpaste, Montagepaste, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Silicon, Silikon, loctite flächendichtung 100ml, adhesion primer, loctite haftvermittler |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 13,02* | € 15,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,16* | € 17,70* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,22* | € 17,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,09* | € 20,12* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,12* | € 25,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1912* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|