Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson VR 5080 Gewebeklebeband, Maße (LxB): 50 m x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson VR 5080 Gewebeklebeband, Maße (LxB): 50 m x 5 cm
Teroson VR 5080 Gewebeklebeband, Maße (LxB): 50 m x 5 cm
Teroson VR 5080 Gewebeklebeband, Maße (LxB): 50 m x 5 cm
Artikel-Nr.:
     158-LH1331
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     801378
EAN/GTIN:
     5010266407999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Teroson VR 5080 Gewebeklebeband extra verstärktes Klebeband für Universalanwendungen
Teroson® VR 5080 Klebeband

Das Teroson® VR 5080 Gewebeklebeband ist vielseitig und sicher einsetzbar und eigent sich für Notfallreparaturen aller Art.

  • Montage- und Fixierband
  • für schnelle und sichere Reparaturen
  • extrem starker Kleber
  • sehr robust und langlebig
  • 100% wasserfest
  • Temperaturbeständigkeit: bis 70°C
  • für Innen- und Außenbereiche
  • Notfallreparatur bis 4 bar Druck
  • auf die gewünschte Länge einreißbar
  • Maße (LxB): 50 m x 50 mm

Weitere Informationen:
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,17
Produktart:
Gewebeklebeband | Duct Tape
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Reparaturband, gewebeband 50mmx50m silbergrau, pattex alleskleber, alleskleber, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 13,42*
€ 17,62*
12
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 18,03*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,46*
€ 18,18*
1
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 18,60*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3896* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.