Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite SF 7505 Rost Killer, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite SF 7505 Rost Killer, 100 ml
Loctite SF 7505 Rost Killer, 100 ml
Loctite SF 7505 Rost Killer, 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1371
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2792264
EAN/GTIN:
     4058093039601
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser
Loctite SF 7505 Rost Killer Rostumwandler Latexharzbeschichtung auf Wasserbasis
Loctite® SF 7505 Rost Killer

Der Loctite® SF 7505 Rost Killer ist ein Rostumwandler in einer Latexharzbeschichtung.

  • Rostumwandler Beschichtung
  • wandelt Rost in eine stabile Eisenverbindung
  • Latexharz auf Wasserbasis
  • schnelltrocknend
  • auch zur Grundierung für Deckanstriche
  • für alle Eisenuntergründe geeignet
  • max. Einsatztemperatur 90 °C
  • Inhalt: 100 ml

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
126
Inhalt [ml]:
100
Produktart:
Rostlöser
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
transluzent
Gebinde:
Flasche
Komponenten:
1
Werkstoff:
Eisen
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 15,15*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 19,75*
1
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 19,75*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.