Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PersonalSafety® Erste-Hilfe-Koffer SAN orange mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PersonalSafety® Erste-Hilfe-Koffer SAN orange mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
PersonalSafety® Erste-Hilfe-Koffer SAN orange mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
PersonalSafety® Erste-Hilfe-Koffer SAN orange mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-LW1100
Hersteller:
     PersonalSafety
Herst.-Nr.:
     REF 83677
EAN/GTIN:
     4044589439086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
PersonalSafety® Erste-Hilfe-Koffer Klein orange mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
PersonalSafety® Erste-Hilfe-Koffer Klein

Erste-Hilfe-Koffer für den mobilen und stationären Einsatz mit Füllung nach DIN 13157 sorgt für Sicherheit in Ihrem Betrieb

  • das Erste-Hilfe-Material ist im Bedarfsfall leicht zugänglich
  • Koffer aus ABS-Kunststoff
  • schlagfest und bruchsicher
  • mit Gummidichtung
  • variable Inneneinteilung mit transparenten Abdeckplatten
  • plombierbar
  • inkl. Wandhalterung und einer Arretierung

Maße (BxHxT): 31,0 x 21,0 x 13,0 cm

Material: Kunststoff

Farbe: orange

Einsatzbereiche: Verwaltungsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungbetriebe bis 20 Beschäftigte und Baustellen bis 10 Beschäftigte


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
13,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
PersonalSafety
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
31,0 × 21,0 × 13,0
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Koffer, Verbandkasten, Erste Hilfe, Pflaster, Orange, Wandhalterung, DIN 13157
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,84*
€ 51,46*
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 51,46*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.