Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leina Pro Safe Holzverarbeitung, Maße: 310 x 130 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leina Pro Safe Holzverarbeitung, Maße: 310 x 130 x 210 mm
Leina Pro Safe Holzverarbeitung, Maße: 310 x 130 x 210 mm
Leina Pro Safe Holzverarbeitung, Maße: 310 x 130 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     158-LW1200
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF 21103
EAN/GTIN:
     4011166211038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Leina Pro Safe Holzverarbeitung mit Füllung DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe

mit Füllung nach DIN 13157 plus branchenspezifischer Zusatzausstattung

  • Jeder Arbeitsbereich hat andere Verletzungsrisiken und daher andere Anforderungen an das Erste-Hilfe-Material
  • Inhalt der Erste-Hilfe-Koffer basieren auf dem Basisinhalt nach DIN 13157. Die Zusatzbefüllung ist individuell auf die Berufsrisiken ausgerichtet
  • Koffer aus ABS-Kunststoff
  • schlagfest und bruchsicher
  • mit Gummidichtung
  • variable Inneneinteilung mit transparenten Abdeckplatten
  • plombierbar
  • inkl. Wandhalterung und einer Arretierung

Maße: 31,0 x 13,0 x 21,0 cm

Material: Kunststoff

Farbe: orange fluoreszierend


Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Holzbearbeitung
Marke:
Leina-Werke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 129,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 113,25*
€ 139,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.