Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil: blau, 2m lang, Kordelendstück: Nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil: blau, 2m lang, Kordelendstück: Nickel matt
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil: blau, 2m lang, Kordelendstück: Nickel matt
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil: blau, 2m lang, Kordelendstück: Nickel matt
Artikel-Nr.:
     158-MA4460
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-402-02000
EAN/GTIN:
     4044589077158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Samtseil
kordelständer
Samtkordel Gangway für Absperrständer und Leitpfosten
Via Guide Samtkordeln für Absperrständer

Elegante Samtkordeln zur Absperrung und Leitung von Menschenmengen bei Veranstaltungen, Events, Museen uvm.

  • Länge: 2,0 m
  • inkl. Endstücke aus Chrom, Messing oder mattem Nickel
  • einfaches Ein- und Aushaken per Karabiner-Verschluss

Geeignet für Leitpfosten Madison, Bristol, Lima und Como


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
200
Produktart:
Absperrkordel
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
blau
Material:
Samt
Material Endstück:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Kordelendstück Gangway, Via Guide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 115,15*
€ 142,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 115,05*
€ 142,57*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
2-401-02000
ab € 115,06*
Ähnlich
Via Guide
2-400-02000
ab € 114,42*
Ähnlich
Via Guide
2-412-02000
ab € 84,74*
Ähnlich
Via Guide
2-411-02000
ab € 84,79*
Ähnlich
Via Guide
2-410-02000
ab € 84,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.