Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrsystem GANGWAY, Wandhalterung, Nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Wandhalterung, Nickel matt
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Wandhalterung, Nickel matt
Artikel-Nr.:
     158-MA5360
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     842536
EAN/GTIN:
     4044589077196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Kordelwandhalter
Wandhalter Kordel
Wandhalterung für Absperrkordeln zur Wandverschraubung
Via Guide Wandhalterung für Absperrkordeln

Wandhalterung zum Einhängen von Kordeln zur Absperrung und Leitung von Menschenmengen bei Veranstaltungen, Events, Museen uvm.

  • mit jeweils zwei Lochösen zum Verschrauben
  • in den Varianten Chrom, Messing oder mattem Nickel erhältlich
  • einfaches Ein- und Aushaken per Karabiner-Verschluss

Maße: 3,0 x 3,0 cm

Geeignet für Leitpfosten Madison, Bristol, Lima und Como


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,04
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
Nickel
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Verbindungselement:
Kordel
Material:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: wandhalter kordel, Wandhalterung Gangway, Via Guide
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 10,18*
€ 14,55*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,28*
€ 17,59*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 17,67*
1
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 21,06*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 41,79*
Zubehör
Via Guide
ab € 57,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.