Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrsystem GANGWAY, Polypropylenseil: blau, 2m, Kordelendstück: Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Polypropylenseil: blau, 2m, Kordelendstück: Messing
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Polypropylenseil: blau, 2m, Kordelendstück: Messing
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Polypropylenseil: blau, 2m, Kordelendstück: Messing
Artikel-Nr.:
     158-MA5450
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-305-02000
EAN/GTIN:
     4044589222268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Kordelpfosten
Kordelständer
Kordelseil Gangway aus Polypropylen für Absperrständer und Leitpfosten
Via Guide Kordeln für Absperrständer

Wetterfeste und zugleich natürlich wirkende Polypropylenkordeln zur Absperrung und Leitung von Menschenmengen bei Veranstaltungen, Events, Museen uvm.

  • Länge: 2,0 m
  • inkl. Endstücke aus Chrom, Messing oder mattem Nickel
  • einfaches Ein- und Aushaken per Karabiner-Verschluss

Geeignet für Leitpfosten Madison, Bristol, Lima und Como


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
200
Produktart:
Absperrkordel
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Material Endstück:
Messing
Weitere Suchbegriffe: absperrkordel 2m, kordelständer, Absperrpfosten - Zubehör, Via Guide
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,92*
€ 78,05*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 78,13*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,72*
€ 82,87*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,05*
€ 88,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 81,13*
€ 101,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
2-306-02000
ab € 80,81*
Ähnlich
Via Guide
2-316-02000
ab € 81,14*
Ähnlich
Via Guide
2-315-02000
ab € 81,03*
Ähnlich
Via Guide
2-317-02000
ab € 81,17*
Ähnlich
Via Guide
2-302-02000
ab € 60,92*
Ähnlich
Via Guide
2-301-02000
ab € 61,04*
Ähnlich
Via Guide
2-300-02000
ab € 60,94*
Ähnlich
Via Guide
2-307-02000
ab € 60,94*
Ähnlich
Via Guide
2-327-02000
ab € 60,97*
Ähnlich
Via Guide
2-326-02000
ab € 61,02*
Ähnlich
Via Guide
2-325-02000
ab € 60,97*
Ähnlich
Via Guide
2-412-02000
ab € 84,74*
Ähnlich
Via Guide
2-411-02000
ab € 84,79*
Ähnlich
Via Guide
2-410-02000
ab € 84,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.