Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Schutzbox für Löschdecke LD1, Stahlblech, rot, 31,5 x 31,5 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX Schutzbox für Löschdecke LD1, Stahlblech, rot, 31,5 x 31,5 x 15 cm
MINIMAX Schutzbox für Löschdecke LD1, Stahlblech, rot, 31,5 x 31,5 x 15 cm
MINIMAX Schutzbox für Löschdecke LD1, Stahlblech, rot, 31,5 x 31,5 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     158-MB726209
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     72620900
EAN/GTIN:
     4028445726206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdeckenkasten
Löschdeckenbehälter
Schutzbox für Löschdecken
Feuerlöschdecke
MINIMAX Löschdeckenschutzbox LD1 Löschdeckenbehälter aus verzinktem Stahlblech
MINIMAX Löschdecke LD1

Schutzbox für Löschdecke "LD1"

  • Löschdeckenbehälter aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert, Klappe oben mit Griffleiste
  • mit Sicherheitszeichen "Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung" nach ASR A1.3 + Text "Löschdecke"
  • Maße (B x H x T): 31,5 x 31,5 x 15 cm
  • Gewicht: ca. 3,5 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,5
Gewicht [kg]:
3,5
Höhe [cm]:
31,5
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
rot
Material:
Stahl
B × H × T [cm]:
31,5 × 31,5 × 15,0
Weitere Suchbegriffe: Löschdecke, minimax löschdeckenbehälter, löschdeckenbehälter, MINIMAX Schutzbox für Löschdecke LD1, Stahlblech, rot, 31, 5 x 31, 5 x 15 cm, MINIMAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,48*
€ 54,59*
€ 4,95*
ab € 41,38*
€ 54,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.