Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellerud Schimmel Vernichter chlorhaltig 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellerud Schimmel Vernichter chlorhaltig 0,5 l
Mellerud Schimmel Vernichter chlorhaltig 0,5 l
Mellerud Schimmel Vernichter chlorhaltig 0,5 l
Mellerud Schimmel Vernichter chlorhaltig 0,5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-MC0040
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001000097
EAN/GTIN:
     4004666000097
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schimmelentferner
Schimmelstop
Schimmelstopp
Schimmelvernichter
Mellerud Schimmel Vernichter für hocheffiziente Schimmelentfernung, chlorhaltig
MELLERUD® Schimmel Vernichter chlorhaltig

Der MELLERUD Schimmel Vernichter ist aufgrund seiner starken Sofortwirkung die richtige Wahl, wenn Sie Schimmel im Bad entfernen möchten.

Seine intensive Desinfizierung und Vorbeugung durch Chlorwirkstoffe wirkt auf allen abwaschbaren Oberfläche wie Fliesen, Fugen, Decken, Mauerwerk und Kunststoff verlässlich gegen Schimmel, Schimmelpilze, Pilzbefall und Bakterien.

Anwendung

An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Vorgeschädigte Fliesen z. B. mit bleihaltiger Glasur können sich durch Anwendung von MELLERUD Schimmel Vernichter verfärben. Hier gründlich mit Wasser abwaschen und anschließend MELLERUD Schimmel Entferner Aktivgel aufsprühen und über Nacht einwirken lassen.

Chlorhaltiges, bleichendes Produkt. Bei der Anwendung Haut und Kleider vor Spritzern schützen. Auch in verdünnter Form wirkt das Produkt bleichend. Keine Pflanzen, Textilien und Metalle besprühen. Nicht gemeinsam mit anderen Reinigern, vor allem nicht mit säurehaltigen Produkten anwenden - es kommt zur Freisetzung giftiger Gase. Zur Schimmelbekämpfung auf porösen Oberflächen, auf Flächen, die nicht abgespült werden (Tapeten, Holz, gestrichene Oberflächen), bei großem Schimmelbefall oder in Räumen, in denen keine Lüftungsmöglichkeit besteht, empfehlen wir die Anwendung von MELLERUD Schimmel Entferner Aktivgel.

 

Einfach aufsprühen. Abstand ca. 5 cm; ca. 20 Minuten nach letztem Sprühen einwirken lassen. Anschließend mit viel Wasser abwaschen. Beim Auftreten von Schwimmbadgeruch noch mal mit feuchtem Schwamm abwaschen.

Durch Wärme wird dieser Vorgang beschleunigt, deshalb die Oberfläche mit einem Fön erwärmen. Für gute Belüftung sorgen.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Entferner
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Schimmelentfernung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Fliesen | Fugen | Mauerwerk | Silikon | Steinflächen
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
12,5
BAuA-Nummer:
N-16665

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,33*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 10,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.