Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellerud Schimmel Vernichter Plus Aktivchlor, Inhalt: 0,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellerud Schimmel Vernichter Plus Aktivchlor, Inhalt: 0,5 L
Mellerud Schimmel Vernichter Plus Aktivchlor, Inhalt: 0,5 L
Mellerud Schimmel Vernichter Plus Aktivchlor, Inhalt: 0,5 L
Mellerud Schimmel Vernichter Plus Aktivchlor, Inhalt: 0,5 L
Mellerud Schimmel Vernichter Plus Aktivchlor, Inhalt: 0,5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-MC0450
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001009267
EAN/GTIN:
     4004666009267
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
MELLERUD
Mellerud Schimmel Vernichter Plus Aktivchlor Haftschaum beseitigt zuverlässig Schimmel, Pilze und Bakterien
MELLERUD® Schimmel Vernichter mit Aktivchlor

Der MELLERUD Schimmel Vernichter Plus Aktivchlor wirkt besonders zuverlässig gegen jede Art von Schimmelpilzen und Stockflecken.

  • Schimmel Entferner
  • hochwirksam dank aktivchlor
  • bearbeitet Stockflecken und Schimmel tiefenwirksam
  • auf allen Oberflächen im Haushalt anwendbar
  • Inhalt: 0,5 L


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Entferner
Produktkategorie:
Entferner
Anwendungsbereich:
Schimmelentfernung
Gebinde:
Sprühflasche
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
12,5
BAuA-Nummer:
N-79452
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 10,06*
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 10,06*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.