Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Borstenmopp 40 cm, für hartnäckige Verschmutzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Clean Borstenmopp 40 cm, für hartnäckige Verschmutzungen
MEGA Clean Borstenmopp 40 cm, für hartnäckige Verschmutzungen
MEGA Clean Borstenmopp 40 cm, für hartnäckige Verschmutzungen
Artikel-Nr.:
     158-ME1015
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     3016
EAN/GTIN:
     4251493100043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
MEGA Clean Borstenmopp 40 cm Problemlöser bei hartnäckigen Verschmutzungen, hohe Reinigungswirkung
MEGA Clean® Borstenmopp

Der Problemlöser bei hartnäckigen Verschmutzungen

  • hohe Reinigungleistung auch bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen
  • die blaue abrasive Schlingenfaser bricht den Schmutz und die leicht laufende graue Schlingenfaser nimmt den gelösten Schmutz und Wasser optimal auf
  • perfekt für eine gründliche Fugenreinigung
  • sehr hohe Chemikalienbeständigkeit und extrem langlebig
  • mit einem abgenähtem, strapazierfähigem Trägergewebe und abgenähten Ecken an den bedruckbaren Taschen
  • 4 farbige Schlaufen (blau, rot, gelb, grün), für Farbkodierung des Wischbezugs. Einfach die nicht benötigten Schlaufen abschneiden
  • waschmaschinenfest bis 95° und trocknergeeignet
  • passt auf alle herkömmlichen 40 cm- oder 50 cm-Klapphalter

Materialzusammensetzung: PP 25 % Mikrofaser 75 % (80 % Polyester / 20 % PA)

Gewicht: ca. 700 g/qm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
blau/grau
Polyesteranteil [%]:
75 %
Polypropylenanteil [%]:
25 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,94*
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,94*
2 Tage
32
€ 5,00*
ab € 5,36*
€ 7,94*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.