Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Universal Schlingenmopp 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Clean Universal Schlingenmopp 50 cm
MEGA Clean Universal Schlingenmopp 50 cm
MEGA Clean Universal Schlingenmopp 50 cm
Artikel-Nr.:
     158-ME1040
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     3013
EAN/GTIN:
     4251493100098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
MEGA Clean Universal Schlingenmopp 50 cm hochwertiger Schlingen-Fransen-Mopp, gleichmäßige Schlingenverteilung
MEGA Clean® Universal-Schlingenmopp

Hochwertiger Schlingen-Fransen-Mopp für universelle Anwendungsbereiche

  • hohe und gleichmäßige Schlingenverteilung über die gesamte Fläche
  • gute Kombination aus Reinigungsleistung und Gleitfähigkeit
  • sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • mit einem abgenähtem, strapazierfähigem Trägergewebe und abgenähten Ecken
  • 4-farbige Schlaufen (blau, rot, gelb, grün), für Farbkodierung des Wischbezugs — einfach die nicht benötigten Schlaufen abschneiden!
  • waschmaschinenfest bis 95° und trocknergeeignet
  • passt auf alle herkömmlichen 40 cm oder 50 cm Klapphalter

Materialzusammensetzung: 70 % Polyester / 30 % Baumwolle

Gewicht: ca. 450 g/qm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
50,0
Baumwollanteil [%]:
30 %
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
weiß
Polyesteranteil [%]:
70 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
€ 5,00*
ab € 4,44*
€ 6,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,80*
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,80*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.