Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Staub- und Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Clean Staub- und Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm
MEGA Clean Staub- und Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm
MEGA Clean Staub- und Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm
MEGA Clean Staub- und Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm
MEGA Clean Staub- und Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     158-ME1090
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     084
EAN/GTIN:
     4251493100357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Microfaser-Tücher
MEGA Clean Staub- und Poliertuch besonders langfloriges, weiches und griffiges Mikrofasertuch
MEGA Clean® Staub- und Poliertuch

beseitigt auch das kleinste Staubkorn

  • Ultraschallkante, keine abgenähten Ecken oder Kanten
  • entfernt Staub und Schmutz aus den kleinsten Ritzen
  • besonders langfloriges, weiches und griffiges Mikrofasertuch
  • leichte Entfernung von losem Schmutzstaub
  • der zwei Seiten Power-Allrounder
  • ideal für die KFZ-Innen- und Außenpflege
  • optimal zum Polieren und Wachsen
  • wird ohne Waschetikett-Label geliefert
  • silikonfrei
  • waschmaschinenfest bis 95°
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide

Gewicht: ca. 350 g/qm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Inhalt [VE]:
1
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch | Poliertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
350
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
€ 5,00*
ab € 2,20*
€ 3,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,43*
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,43*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.