Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 04 - Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 04 - Grau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 04 - Grau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 04 - Grau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 04 - Grau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 04 - Grau
Artikel-Nr.:
     158-ML1101.04
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11014
EAN/GTIN:
     4260061890057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Super verschleißfest, rutschfest, antistatisch

Ausgewählte Version: 04 - Grau

Miltex Yoga Meter Super

  • aus hochwertigem Zedlan
  • extrem verschleißfest und strapazierfähig
  • rutschfest durch Orangenschalen-Struktur
  • hervorragende ergonomische Eigenschaften
  • besonders weich und dabei drei Mal so elastisch wie Vinyl-Matten
  • sehr leicht zu reinigen
  • antistatisch, ESD-Zulassung in Verbindung mit einem Ableitkabel

Anwendungsbereiche:
Für Lagerräume, Verkaufstheken, Montageplätze und Arbeitsplätze mit statischer Aufladung.

 

Technische Daten:
Stärke: 10,0 mm

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben:
../4Grau../5Blau

 

Bei Rollenware Mindestabnahme: 2 lfm.


  • Version: 04 - Grau
  • Größe: 90,0 cm x lfm. (max. 18,3 m), Stärke: 10 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Stärke [cm]:
1
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Zedlan
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag grau, Bodenbelag Arbeitsplatzmatte, MILTEX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 67,39*
€ 87,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 67,42*
€ 89,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 95,77*
€ 121,14*
€ 4,95*
ab € 95,20*
€ 121,14*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 121,14*
€ 144,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,45*
€ 143,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 109,11*
€ 129,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 105,84*
€ 125,95
pro Meter
ab 500 Meter
€ 95,77*
€ 113,97
pro Meter
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
12190
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.