Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 05 - Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 05 - Blau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 05 - Blau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 05 - Blau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 05 - Blau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Stärke 10 mm, Gewicht 3 kg/qm, 90 x max. 1830 cm Version: 05 - Blau
Artikel-Nr.:
     158-ML1101.05
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11015
EAN/GTIN:
     4260061890064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Super verschleißfest, rutschfest, antistatisch

Ausgewählte Version: 05 - Blau

Miltex Yoga Meter Super

  • aus hochwertigem Zedlan
  • extrem verschleißfest und strapazierfähig
  • rutschfest durch Orangenschalen-Struktur
  • hervorragende ergonomische Eigenschaften
  • besonders weich und dabei drei Mal so elastisch wie Vinyl-Matten
  • sehr leicht zu reinigen
  • antistatisch, ESD-Zulassung in Verbindung mit einem Ableitkabel

Anwendungsbereiche:
Für Lagerräume, Verkaufstheken, Montageplätze und Arbeitsplätze mit statischer Aufladung.

 

Technische Daten:
Stärke: 10,0 mm

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben:
../4Grau../5Blau

 

Bei Rollenware Mindestabnahme: 2 lfm.


  • Version: 05 - Blau
  • Größe: 90,0 cm x lfm. (max. 18,3 m), Stärke: 10 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Stärke [cm]:
1
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
blau
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Zedlan
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag blau, Bodenbelag Arbeitsplatzmatte, MILTEX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 86,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 95,04*
€ 120,85*
€ 4,95*
ab € 95,04*
€ 120,85*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 120,85*
€ 143,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,71*
€ 143,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 109,46*
€ 130,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 106,51*
€ 126,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 95,04*
€ 113,10
pro Meter
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
12190
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.