Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 60 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 60 x 90 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 60 x 90 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 60 x 90 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 60 x 90 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 60 x 90 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 60 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     158-ML11040
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     4260061890217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic trittschall- u. stoßdämmend, Rutschhemmung R 11
Miltex Yogameter Basic

Der weiche, stoßdämpfende und rutschfeste Belag hat bereits an vielen tausend Arbeitsplätzen zu angenehmeren Arbeitsbedingungen beigetragen und ist dort nicht mehr wegzudenken.

  • sehr verschleißfester Vinyl-Belag
  • maximale Rutschfestigkeit R11 DIN 51130
  • gute ergonomische Eigenschaften, trittschall- und stoßdämmend, isoliert gegen kalte Böden
  • dichte Oberfläche, daher gut zu reinigen
  • einfach zuzuschneiden, muss nicht verklebt werden
  • recyclingfähig

Anwendungsbereiche:

An Montagestraßen, Werkbänken, Kommissionierungs- und Paketierplätzen, Verkaufstheken sowie für Maschinen in Trockenbereichen.

Bei Rollenware Mindestabnahme: 2 lfm.

Technische Daten:
Stärke: 9,0 mm
Gewicht: 3,3 kg/m²

Farbe: Grau


  • Größe: 60,0 x 90,0 cm, Stärke: 9 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
90,0
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 11
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, MILTEX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 15,41*
€ 22,17*
2 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 22,98*
9 Tage
69
3
Frei Haus
ab € 17,62334*
€ 23,74334*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 25,19*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 44,59*
€ 57,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 28,26*
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 37,35*
Ähnlich
Miltex
11030
ab € 36,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.