Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Nassbodenrost Yoga Spa Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm Version: 02 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Nassbodenrost Yoga Spa Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm Version: 02 - gelb
Miltex Nassbodenrost Yoga Spa Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm Version: 02 - gelb
Miltex Nassbodenrost Yoga Spa Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm Version: 02 - gelb
Miltex Nassbodenrost Yoga Spa Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm Version: 02 - gelb
Miltex Nassbodenrost Yoga Spa Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm Version: 02 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-ML1301.02
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     13014
EAN/GTIN:
     4260061894499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Miltex Nassbodenrost Yoga Spa Basic mit Wellenstruktur, rutschhemmend, einfach zu reinigen

Ausgewählte Version: 02 - gelb

Miltex Nassbodenrost Yoga Spa Basic

Die Yoga Soft Step ist bestens für alle Barfußbereiche geeignet, in denen eine trittsichere und rutschfeste Oberfläche benötigt wird. Ideal für Umkleidekabinen und Duschräume, Saunas und Schwimmbäder.

  • besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen
  • rutschhemmend im Nassbereich
  • isolierend gegen kalte Böden
  • beständig gegen extreme Temperaturen (-40 bis +50º C)
  • Chlor- und Salzwasserresistent
  • leicht zu reinigen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet

Bestellhinweis: Bei Rollenware Mindestabnahme: 2 lfm.


  • Version: 02 - gelb
  • Größe: 60,0 x 90,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
90,0
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Nassraummatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
gelb
Einsatzbereich:
Außenbereich | Barfußbereich | Innenbereich | Nassbereich
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, bodenrost, miltex bodenrost, Miltex Nassbodenrost Yoga Spa Basic Größe: 60, 0 x 90, 0 cm, MILTEX
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,00*
€ 33,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,97*
€ 33,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,46*
€ 33,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 35,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 50,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
13015
ab € 22,75*
Sonstiges
Miltex
13013
ab € 22,95*
Sonstiges
Miltex
13012
ab € 22,93*
Sonstiges
Miltex
13011
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.