Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Profile Arbeitsplatzmatte
>
Artikel
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grid Leiste weiblich
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-ML4008
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
15021W
EAN/GTIN:
4260061897100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grid Leiste weiblich Modulsystem für Innen- und Außenbereiche, nasse oder trockene Böden
Miltex Yoga Grip Ultra Leiste weiblich
Anwendungsbereiche:
für Innen- und Außenbereiche
geeignet für feuchte, nasse oder trockene Arbeitsbereiche
optimal für Böden, wo die Oberfläche trittsicher und rutschfest sein soll
ideale Einsatzgebiete: Kommisionierungs- und Montageplätze, Terassen oder auch Kühlhäuser
Vorteile:
UV-beständig, laugen- und säureresistent
Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab
der Bodenrost isoliert gegen kalte Böden
wirkt lärmdämmend und senkt so den Trittschallpegel
hält mechanische Belastungen aus und ist extrem verschleißfest
extreme Rutschfestigkeit R12 nach DIN 51130
Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
6,0
Farbe:
gelb
Material:
PVC
... >
Lager 158
>
Bodenschutz und Bodenbeläge
>
Bodenmatten
Weitere Suchbegriffe:
Industrierost
,
Profile Arbeitsplatzmatte
,
anti-ermüdungsmatte gelb
,
profile arbeitsplatzmatte
,
miltex antiermüdungsmatte
,
MILTEX
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,68*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,88*
Lager 214
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,44*
€ 8,32*
Lager 4445
2 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,64*
Lager 158
4
€ 4,95*
ab € 13,015*
€ 18,035*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,035*
€ 21,46165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,965*
€ 20,18835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,085*
€ 19,14115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,805*
€ 18,80795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,015*
€ 15,48785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 72,14* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eckelement, LxB 60 x 60 mm, VE 4 Stk, gelb.
Miltex
15023
ab € 2,47*
Sonstiges
Eckelement, LxB 60 x 60 mm, VE 4 Stk, schwarz.
Miltex
15022
ab € 2,48*
Sonstiges
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung männlich, VE 4 Stk, gelb.
Miltex
15021M
ab € 5,20*
Sonstiges
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung männlich, VE 4 Stk, schwarz.
Miltex
15020M
ab € 5,19*
Sonstiges
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung weiblich, VE 4 Stk, schwarz.
Miltex
15020W
ab € 5,19*
Sonstiges
Stecksystem YOGA GRIP ULTRA, LxB 500 x 500 mm, VE 4 Stk, schwarz.
Miltex
15030
ab € 42,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen