Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Spark Plugs,ohne Wandhalt.,Inhalt: 250 Paar


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Spark Plugs,ohne Wandhalt.,Inhalt: 250 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Spark Plugs,ohne Wandhalt.,Inhalt: 250 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Spark Plugs,ohne Wandhalt.,Inhalt: 250 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Spark Plugs,ohne Wandhalt.,Inhalt: 250 Paar
Artikel-Nr.:
     158-MM7825
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7825
EAN/GTIN:
     4019444003375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Spark Plugs Einwegstöpsel im Spender
MOLDEX Spark Plugs® Gehörschutzstöpsel

Die komfortablen PU-Schaumstöpsel sind ideal bei Arbeiten, die ständig Gehörschutz erfordern. Sie sind weich beim Tragen und einfach einzusetzen.

  • SNR-Wert: 35 dB
  • anatomisch geformte Ohrstöpsel für einen perfekten Sitz
  • leicht tailliert
  • besonders geeignet bei hoher Lärmbelastung
  • bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung
  • Einweg-Ohrstöpsel
  • wahlweise paarweise verpackt oder lose im Spender
  • HML-Werte: H34 / M32 / L31 dB

Farbe: multicolor

Material: Polyurethan

Dämmwert: 35 dB

 

Für die Nachfüllspender die Wandhalterung (Best-Nr. MM7060) bitte separat bestellen!!


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
250
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpselspender
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
multicolor
Eigenschaft:
Warnsignalhören allgemein
SNR-Wert [dB]:
35
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
MOLDEX
Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung Gehörschutzspender, Wandhalterung für Einwegspender, Nachfüllpack Gehörschutzspender, gehörschutzspender moldex, gehörschutz spender, Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Spark Plugs, ohne Wandhalt., Inhalt: 250 Paar, MOLDEX
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12750
250
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,15*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Paar
€ 7,60*
ab € 0,133*
€ 0,18*
13 Tage
nicht lagernd
250
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,132*
€ 0,18*
6 Tage
12750
250
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,18*
Lager 158
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 43,00*
€ 51,94*
Menge:  Box  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 51,94*
€ 61,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Box
ab 100 Boxen
€ 43,41*
€ 51,66
pro Box
ab 500 Boxen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Box
1 Box enthält 250 Paar (ab € 0,172* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
€ 0,143*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
€ 0,1546*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
€ 0,11388*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
€ 0,187*
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
€ 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
€ 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.