Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Profi 10er, Griffmaterial: Aluminium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Profi 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Profi 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Profi 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Profi 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Profi 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Profi 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Profi 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Profi 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Profi 10er, Griffmaterial: Aluminium
Artikel-Nr.:
     158-MS2500
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     MS2500
EAN/GTIN:
     4044589503749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 Sparset ergonomisch geformter Griff, mit Soft-Grip Schieber
MARTOR SECUNORM 500

Sicherheitsmesser mit 17 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug

  • äußerst robustes Aluminium-Universalmesser
  • automatischer Klingenrückzug für hohe Arbeitssicherheit
  • beidseitiger Schieber
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • vereinfachter und besonders sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • abgerundete, 2-fach nutzbare Qualitätsklinge
  • sehr gute Ergonomie inkl. Soft-Grip
  • moderner Nachfolger des MARTOR-Klassikers SECUNORM PROFI

Material: Aluminium

Maße (LxBxH): 143 x 16 x 36 mm

montierte Klinge: Nr. 65232 Stahl breitschliff, Stärke: 0,63 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,6
Höhe [cm]:
3,6
Länge [cm]:
14,3
Stück [VE]:
10
Produktart:
Sicherheitsmesser
Produktkategorie:
Messer
geeignet für:
Linkshänder | Rechtshänder
Klingenwechsel:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Modell:
SECUNORM 500
Schneidmaterial:
Folien- und Papierbahnen | Karton: 1-lagig | Karton: bis 2-lagig | Karton: bis 3-lagig | Klebeband | Kunststoffumreifungen | Sackware | Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
Schnitttiefe:
11 - 20 mm
Material Griff:
Aluminium
Material Klinge:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, MARTOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 85,97*
€ 109,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 86,03*
€ 109,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,59*
€ 130,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,08*
€ 128,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,97*
€ 124,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,04*
€ 120,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,03*
€ 102,38
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.