Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meiko Spezialmopp Fix natur 40cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meiko Spezialmopp Fix natur 40cm,
Meiko Spezialmopp Fix natur 40cm,
Meiko Spezialmopp Fix natur 40cm,
Meiko Spezialmopp Fix natur 40cm,
Artikel-Nr.:
     158-MT941640
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     941640-002-5
EAN/GTIN:
     4006737663910
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
meiko Spezialmopp Fix natur Schlingen-/Fransenmopp aus Baumwoll-/Polyestermischung
meiko Mopp Fix Spezial

Der Schlingen-/ Fransenmopp besthet aus einer Baumwoll-/Polyester Mischung und eignet sich zur rationellen Feucht- und Nassreinigung.

  • gleichmäßige Schlingenverteilung 
  • gute Flüssigkeit- und Schmutzaufnahme
  • bis 95° waschbar
  • trocknergeeignet
  • mit 4-Farbcodierung

Material: 50% Baumwolle, 50 % Polyester

Breite: 40 cm

 


Weitere Informationen:
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
weiß
Polyesteranteil [%]:
50 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,71*
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,71*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.