Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meiko Microfasermopp Soft weiss 50cm mit 4-Farbcodierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meiko Microfasermopp Soft weiss 50cm mit 4-Farbcodierung,
Meiko Microfasermopp Soft weiss 50cm mit 4-Farbcodierung,
Meiko Microfasermopp Soft weiss 50cm mit 4-Farbcodierung,
Meiko Microfasermopp Soft weiss 50cm mit 4-Farbcodierung,
Meiko Microfasermopp Soft weiss 50cm mit 4-Farbcodierung,
Meiko Microfasermopp Soft weiss 50cm mit 4-Farbcodierung,
Artikel-Nr.:
     158-MT941851
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     941851-000-5
EAN/GTIN:
     4006737668557
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
meiko Microfasermopp Soft weiss für alle glatten und leicht strukturierten Oberflächen
meiko Mikrofasermopp Soft

Eignet sich zu Reinigung von groben Verschmutzungen auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen.

  • bis 95° waschbar
  • trocknergeeignet
  • Wasseraufnahmevermögen 590%
  • mit 4-Farbcodierung

Material: 100% Microfaser

Breite: 50 cm

 


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
50,0
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
weiß
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 5,10*
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 5,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.