Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meiko Microfasermopp S4, Länge: 40,0 cm Version: 04 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
meiko Microfasermopp S4, Länge: 40,0 cm Version: 04 - grün
meiko Microfasermopp S4, Länge: 40,0 cm Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     158-MT941884.04
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     941894
EAN/GTIN:
     4006737610570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
meiko Microfasermopp S4 Nasswischbezug zur Nutzung im 4-Farbsystem

Ausgewählte Version: 04 - grün

meiko® Microfasermopp S 4

Ein Allroundwischbezug, der auf nahezu allen bekannten Fußbodenarten effektiv reinigt und gleitet.

Der meiko® Microfaserbezug S 4 bietet maximale Hygiene dank Vier-Farben-System und ist daher in den Farben blau, rot, gelb und grün erhältlich.

  • besonders saugstark dank spezieller Microfaser
  • entfernt den Schmutz effizient

Material: 75% Polyester, 25% Polyamid


  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
grün
Polyamidanteil [%]:
25 %
Polyesteranteil [%]:
75 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
€ 5,00*
ab € 4,35*
€ 6,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,66*
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,66*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.