Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 100,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 100,0
Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 100,0
Artikel-Nr.:
     158-MW10178
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.10.178
EAN/GTIN:
     4055381117515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
Verkehrsspiegel Eucryl eckig aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß
MORAVIA Verkehrsspiegel Eucryl

  • brillante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl
  • UV-stabiler Kunststoffrahmen, korrosionsfrei und wetterbeständig
  • Blickfangrand mit reflektierenden roten Flächen

Die Lieferung erfolgt montagefertig - der Spiegel kann sofort angebracht werden.

Eine Halterung für einen Rohrdurchmesser von 7,60 cm ist im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Gewicht [kg]:
8
Höhe [cm]:
80,0
Produktart:
Verkehrsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
rot/weiß
max. Beobachterabstand [m]:
15
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 100, Moravia
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,86*
€ 340,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,40*
€ 385,31*
€ 4,70*
ab € 376,27*
€ 430,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,72*
€ 443,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 464,36*
€ 526,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,92*
€ 627,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,66*
€ 614,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,80*
€ 570,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,89*
€ 562,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,36*
€ 552,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,62*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,64*
Zubehör
Moravia
245.11.466
ab € 88,86*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,13*
Zubehör
Moravia
245.12.944
ab € 67,69*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,47*
Zubehör
k.A.
129669
ab € 100,17*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,98*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,70*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,42*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.