Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 80,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 80,0
Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 80,0
Artikel-Nr.:
     158-MW12742
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.12.742
EAN/GTIN:
     4055381117539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel Eucryl eckig aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß
MORAVIA Verkehrsspiegel Eucryl

  • brillante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl
  • UV-stabiler Kunststoffrahmen, korrosionsfrei und wetterbeständig
  • Blickfangrand mit reflektierenden roten Flächen

Die Lieferung erfolgt montagefertig - der Spiegel kann sofort angebracht werden.

Eine Halterung für einen Rohrdurchmesser von 7,60 cm ist im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Gewicht [kg]:
7
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Verkehrsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
rot/weiß
max. Beobachterabstand [m]:
10
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 80, Moravia
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,76*
€ 262,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,27*
€ 298,13*
€ 4,70*
ab € 278,25*
€ 332,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,23*
€ 335,83*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 347,26*
€ 414,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,83*
€ 424,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,62*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,70*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,10*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,39*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,10*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,75*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 81,17*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.