Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, grundiert,kunststoffbeschichtet, 350 mm hoch und 750 mm breit, für Inneneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbügel, grundiert,kunststoffbeschichtet, 350 mm hoch und 750 mm breit, für Inneneinsatz
Rammschutzbügel, grundiert,kunststoffbeschichtet, 350 mm hoch und 750 mm breit, für Inneneinsatz
Rammschutzbügel, grundiert,kunststoffbeschichtet, 350 mm hoch und 750 mm breit, für Inneneinsatz
Rammschutzbügel, grundiert,kunststoffbeschichtet, 350 mm hoch und 750 mm breit, für Inneneinsatz
Rammschutzbügel, grundiert,kunststoffbeschichtet, 350 mm hoch und 750 mm breit, für Inneneinsatz
Artikel-Nr.:
     158-MW14450
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.20.005
EAN/GTIN:
     4055381501888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel
Rammschutzbügel Stahl (BxH) 75,0 x 35,0 cm, zum Aufdübeln, gelb/schwarz
ActiveWorkplace® Rammschutz-Bügel

zur Kennzeichnung und Absicherung betrieblicher Schutzbereiche

  • robustes Metallrohr
  • zum Aufdübeln an 8 Punkten
  • für den Außeneinsatz feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • für den Inneneinsatz gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • Durchmesser: 7,6 cm
  • Wandstärke: 3,0 mm
  • Maße Bodenplatte: 14,0 x 16,0 cm

Optional umrüstbar auf flexibles Rammschutzsystem (Art. MW23400 Federelement)

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
75,0
Höhe [cm]:
35,0
Stärke [mm]:
3,00
Tiefe [cm]:
7,6
Produktart:
Rammschutzbügel
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Bügel, Moravia
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 150,86*
€ 187,40*
€ 4,95*
ab € 150,25*
€ 187,40*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
195.21.277
ab € 191,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.